トンボ レーキのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
1,785件の「トンボ レーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンボ アルミ レーキ」、「砂利 レーキ」、「整地 トンボ」などの商品も取り扱っております。
アルミ代かき アルミスランキング1位
アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金爪長さ(mm)110
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金象 木製レーキ 浅香工業ランキング2位
木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。材質天然木全長(mm)1500板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)天然木頭部高さ(mm)90アズワン品番64-8326-72先幅(mm)670
1本
5,998税込6,598
翌々日出荷

トンボレーキ ゼット体育器具ランキング3位
ゼット体育器具トンボレーキ
T型エッジ、L型エッジ両面の使い分けOK!荒れたグランドも荒けずりもOK、満足のいくグランド聖地ができます。
仕様T型エッジ/粗整地、L型エッジ/密整地材質アルミ
1本
8,798税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

板レーキ トンボ工業ランキング4位
全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番851-1093材質スチール製質量(kg)2高さ(mm)60板厚(mm)2
1本
4,598税込5,058
当日出荷


柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800先幅(mm)800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110
1本
4,998税込5,498
6日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998税込7,698
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適全長(mm)1560寸法(mm)1560×350×85質量(g)1200爪長さ(mm)85先幅(mm)350
1個
2,298税込2,528
当日出荷

昭和ブリッジ販売L型アルミレーキ
オールアルミ製で軽くさびません。 柄は汚れの付にくい表面処理をしています。
用途圃場の整地やグラウンドの整備先幅(mm)600全長(mm)1820材質アルミ合金(A6063S-T5)質量(kg)1爪長さ(mm)40
1本ほか
4,736税込5,210
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
1本
4,198税込4,618
3日以内出荷

爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370トラスコ品番851-1095質量(kg)2高さ(mm)120柄長さ(mm)1650爪数15本
1本
5,498税込6,048
翌々日出荷

組立式。歯の部分は鉄製(レーキ兼用)
材質歯部分:スチール製、柄部:スチール寸法(幅W×高さH)(mm)560×100柄長さ(mm)1300
1台
5,498税込6,048
6日以内出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。全長(mm)1800先幅(mm)800仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110
1本
6,998税込7,698
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に材質アルミ合金爪長さ(mm)175
1丁
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フライパンにも入るミニサイズ
用途クレープ作りに材質ほおの木寸法(縦×横×奥行)(mm)255×160×18アズワン品番64-4075-93
1個
579税込637
当日出荷

真砂土などのならし作業に最適な真砂・モルレーキです。(焼入れステンレスではありません)レーキ部分が少し曲面になっており使用しやすい!押し作業や掻き作業に!
用途真砂土やモルタル・コンクリートなどのならし作業に。材質木製/ステンレス幅(mm)(頭横)400柄長さ(mm)1500頭部高さ(mm)100
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷

特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。全長(mm)1380先端幅(mm)305トラスコ品番177-6517材質(柄)木、(爪)スチール質量(kg)1爪長さ(mm)90爪数12
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。トラスコ品番423-9989材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.1タイプ14本爪爪長さ(mm)110先幅(mm)600
1本
6,998税込7,698
当日出荷

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。トラスコ品番851-0797材質アルミ寸法(mm)90×1300×1600質量(kg)2作業幅(mm)1300
1個
12,980税込14,278
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に全長(mm)1800先幅(mm)600トラスコ品番485-0165材質アルミ合金質量(kg)1.1爪長さ(mm)110
1丁
3,500税込3,850
当日出荷